Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handgewindebohrer DIN 352 Nr.1 M3x0,5mm HSS ISO2 (6H) PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000867130
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000867130
EAN/GTIN:
     4015448417781
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Vorschneider
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer m3x0,5

Handgewindebohrer DIN 352 Nr.1 M3x0,5mm HSS ISO2 (6H) PROMAT

HSS · DIN 352 · metrisches ISO-Gewinde · DIN 13 Blatt 1 · rechtsschneidend · Toleranzfeld ISO2 (6H) · für Stähle bis ca. 900 N/mm² Festigkeit Weitere technische Eigenschaften: · Schaft-Ø: 16mm · Schneidstoff: HSS
Weitere Informationen:
Gewinde-Nenn-Ø:
M3
Steigung:
0,5 mm
Gesamtlänge:
40 mm
Gewindelänge:
11 mm
Vierkant:
2,7 mm
Kernloch-Ø:
2,5 mm
Bearbeitungsart:
Vorschneider
Ausführung:
Nr. 1
Toleranzfeld:
ISO2 (6H)
Norm:
DIN 352
Gewindeart:
M
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: gewindebohrer vorschneider, gewindebohrer vorschneider m3, Gewindewerkzeug, Handgewindebohrer, Hand-Gewindebohrer, Handgewindebohrer-Vorschneider, Vorschneider
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,99*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000867131
ab € 0,99*
Ähnlich
PROMAT
4000867132
ab € 1,08*
Ähnlich
PROMAT
4000867119
ab € 11,63*
Ähnlich
PROMAT
4000867120
ab € 18,86*
Ähnlich
PROMAT
4000867121
ab € 21,43*
Ähnlich
PROMAT
4000867122
ab € 33,24*
Ähnlich
PROMAT
4000867123
ab € 39,51*
Ähnlich
PROMAT
4000867124
ab € 59,85*
Ähnlich
PROMAT
4000867125
ab € 64,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.