Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handgewindebohrer DIN 352 Nr.3 M14x2mm HSS ISO2 (6H) PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000867178
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000867178
EAN/GTIN:
     4015448418078
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Fertigschneider
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer

Handgewindebohrer DIN 352 Nr.3 M14x2mm HSS ISO2 (6H) PROMAT

HSS · DIN 352 · metrisches ISO-Gewinde · DIN 13 Blatt 1 · rechtsschneidend · Toleranzfeld ISO2 (6H) · für Stähle bis ca. 900 N/mm² Festigkeit Weitere technische Eigenschaften: · Schaft-Ø: 11mm · Schneidstoff: HSS
Weitere Informationen:
Gewinde-Nenn-Ø:
M14
Steigung:
2 mm
Gesamtlänge:
80 mm
Gewindelänge:
30 mm
Vierkant:
9 mm
Kernloch-Ø:
12 mm
Bearbeitungsart:
Fertigschneider
Ausführung:
Nr. 3
Toleranzfeld:
ISO2 (6H)
Norm:
DIN 352
Gewindeart:
M
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Gewindewerkzeug, Handgewindebohrer, Hand-Gewindebohrer, Handgewindebohrer-Vorschneider, Vorschneider
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,05*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000867176
ab € 1,66*
Ähnlich
PROMAT
4000867177
ab € 2,44*
Ähnlich
PROMAT
4000867179
ab € 3,78*
Ähnlich
PROMAT
4000867180
ab € 8,21*
Ähnlich
PROMAT
4000867181
ab € 7,01*
Ähnlich
PROMAT
4000867172
ab € 1,06*
Ähnlich
PROMAT
4000867173
ab € 1,15*
Ähnlich
PROMAT
4000867175
ab € 1,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.