Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinengewindebohrer DIN 371B AL M4x0,7mm HSS-Co 6H PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000867224
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000867224
EAN/GTIN:
     4015448506249
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regelgewindebohrer m4 din371
regel-gewindebohrer m4

Maschinengewindebohrer DIN 371B AL M4x0,7mm HSS-Co 6H PROMAT

HSS-Co · Form B · Typ AL · Gelbring · geradegenutet · Flanken hinterschliffen · metrisches ISO-Gewinde · DIN 13 Blatt 1 · Toleranzfeld ISO2 (6H) · mit Schälanschnitt für Durchgangsgewinde · für langspanende, weiche Werkstoffe Weitere technische Eigenschaften: · Schaft-Ø: 4,5mm
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 371
Gewinde-Nenn-Ø:
M4
Steigung:
0,7 mm
Gesamtlänge:
63 mm
Gewindelänge:
12 mm
Vierkant:
3,4 mm
Kernloch-Ø:
3,3 mm
Typ:
AL
Form:
B
Toleranzfeld:
6H
Schneidstoff:
HSS-Co
Gewindeart:
M
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer din376, Gewindebohrer, Gewindewerkzeug, Maschinengewindebohrer, Maschinenkombigewindebohrer, Muttergewindebohrer
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,72*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000867223
ab € 4,73*
Ähnlich
PROMAT
4000867225
ab € 5,31*
Ähnlich
PROMAT
4000867226
ab € 5,29*
Ähnlich
PROMAT
4000867220
ab € 8,15*
Ähnlich
PROMAT
4000867218
ab € 6,64*
Ähnlich
PROMAT
4000867219
ab € 8,15*
Ähnlich
PROMAT
4000867221
ab € 8,58*
Ähnlich
PROMAT
4000867222
ab € 8,72*
Ähnlich
PROMAT
4000867227
ab € 12,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.