Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinengewindebohrer DIN 374B M20x1mm HSS-Co 6H PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000867239
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000867239
EAN/GTIN:
     4015448609308
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fein-Gewindebohrer
Feingewindebohrer
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer

Maschinengewindebohrer DIN 374B M20x1mm HSS-Co 6H PROMAT

HSS-Co · Form B · geradegenutet · Flanken hinterschliffen · metrisches ISO-Feingewinde MF · DIN 13 · Toleranzfeld 6H · mit Schälanschnitt für Durchgangsgewinde · in Stählen bis ca. 1000 N/mm² Festigkeit, Temperguss und langspanenden NE-Metallen Weitere technische Eigenschaften: · Schaft-Ø: 16mm
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 374
Gewinde-Nenn-Ø:
M20
Steigung:
1 mm
Gesamtlänge:
125 mm
Gewindelänge:
25 mm
Vierkant:
12 mm
Kernloch-Ø:
19 mm
Form:
B
Toleranzfeld:
6H
Schneidstoff:
HSS-Co
Gewindeart:
MF
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: feingewindebohrer m20x1, fein gewindebohrer, feingewindebohrer 20x2, Gewindebohrer, Gewindewerkzeug, Maschinengewindebohrer, Maschinenkombigewindebohrer, Muttergewindebohrer
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,07*
€ 41,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,12*
€ 40,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,03*
€ 38,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,58*
€ 36,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000867250
ab € 6,93*
Ähnlich
PROMAT
4000867243
ab € 4,19*
Ähnlich
PROMAT
4000867244
ab € 4,28*
Ähnlich
PROMAT
4000867245
ab € 4,50*
Ähnlich
PROMAT
4000867246
ab € 4,61*
Ähnlich
PROMAT
4000867248
ab € 5,24*
Ähnlich
PROMAT
4000867263
ab € 3,95*
Ähnlich
PROMAT
4000867241
ab € 27,29*
Ähnlich
PROMAT
4000867242
ab € 29,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.