Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinengewindebohrer DIN 376B M27x3mm HSS-Co 6H PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000867291
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000867291
EAN/GTIN:
     4015448609438
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer

Maschinengewindebohrer DIN 376B M27x3mm HSS-Co 6H PROMAT

HSS-Co · Form B · geradegenutet · Flanken hinterschliffen · metrisches ISO-Gewinde · DIN 13 Blatt 1 · Toleranzfeld ISO2 (6H) · mit Schälanschnitt für Durchgangsgewinde · für Stähle bis ca. 900 N/mm² Festigkeit Weitere technische Eigenschaften: · Schaft-Ø: 20mm
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 376
Gewinde-Nenn-Ø:
M27
Steigung:
3 mm
Gesamtlänge:
160 mm
Gewindelänge:
36 mm
Vierkant:
16 mm
Kernloch-Ø:
24 mm
Form:
B
Toleranzfeld:
6H
Schneidstoff:
HSS-Co
Gewindeart:
M
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Gewindebohrer, Gewindewerkzeug, Maschinengewindebohrer, Maschinenkombigewindebohrer, Muttergewindebohrer
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,77*
€ 58,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,68*
€ 55,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,04*
€ 53,60
pro Stück
ab 8 Stück
€ 44,93*
€ 53,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,81*
€ 49,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,34*
€ 46,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,23*
€ 43,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000867293
ab € 4,78*
Ähnlich
PROMAT
4000867294
ab € 4,78*
Ähnlich
PROMAT
4000867290
ab € 10,20*
Ähnlich
PROMAT
4000867285
ab € 7,48*
Ähnlich
PROMAT
4000867286
ab € 7,45*
Ähnlich
PROMAT
4000867288
ab € 9,09*
Ähnlich
PROMAT
4000867287
ab € 51,21*
Ähnlich
PROMAT
4000867289
ab € 63,26*
Ähnlich
PROMAT
4000867292
ab € 46,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.