Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinengewindebohrer DIN 371C AL M8x1,25mm HSS-Co 6H PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000867298
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000867298
EAN/GTIN:
     4015448506515
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer

Maschinengewindebohrer DIN 371C AL M8x1,25mm HSS-Co 6H PROMAT

HSS-Co · Form C · Typ AL · Gelbring · mit Rechtsdrall 45° · Flanken hinterschliffen · metrisches ISO-Gewinde · DIN 13 Blatt 1 · Toleranzfeld ISO2 (6H) · für Sacklochgewinde · für langspanende, weiche Werkstoffe Weitere technische Eigenschaften: · Schaft-Ø: 8mm
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 371
Gewinde-Nenn-Ø:
M8
Steigung:
1,25 mm
Gesamtlänge:
90 mm
Gewindelänge:
18 mm
Vierkant:
6,2 mm
Kernloch-Ø:
6,8 mm
Typ:
AL
Form:
C
Toleranzfeld:
6H
Schneidstoff:
HSS-Co
Gewindeart:
M
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Gewindebohrer, Gewindewerkzeug, Maschinengewindebohrer, Maschinenkombigewindebohrer, Muttergewindebohrer
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 4 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 7 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 8 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 9 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000867305
ab € 10,20*
Ähnlich
PROMAT
4000867300
ab € 6,17*
Ähnlich
PROMAT
4000867301
ab € 6,17*
Ähnlich
PROMAT
4000867302
ab € 6,52*
Ähnlich
PROMAT
4000867303
ab € 6,52*
Ähnlich
PROMAT
4000867304
ab € 7,97*
Ähnlich
PROMAT
4000867299
ab € 7,84*
Ähnlich
PROMAT
4000867295
ab € 5,02*
Ähnlich
PROMAT
4000867296
ab € 5,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.