Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinengewindebohrer DIN 376B M16x2mm HSS-Co 6H PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000867346
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000867346
EAN/GTIN:
     4015448418252
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regelgewindebohrer din 371 m16x2
regel-gewindebohrer din376

Maschinengewindebohrer DIN 376B M16x2mm HSS-Co 6H PROMAT

HSS-Co · Form B · geradegenutet · Flanken hinterschliffen · metrisches ISO-Gewinde · DIN 13 Blatt 1 · Toleranzfeld ISO2 (6H) · mit Schälanschnitt für Durchgangsgewinde · für Stähle bis ca. 900 N/mm² Festigkeit Weitere technische Eigenschaften: · Schaft-Ø: 12mm
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 376
Gewinde-Nenn-Ø:
M16
Steigung:
2 mm
Gesamtlänge:
110 mm
Gewindelänge:
25 mm
Vierkant:
9 mm
Kernloch-Ø:
14 mm
Form:
B
Toleranzfeld:
6H
Schneidstoff:
HSS-Co
Gewindeart:
M
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer m16, Gewindebohrer, Gewindewerkzeug, Maschinengewindebohrer, Maschinenkombigewindebohrer, Muttergewindebohrer
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 13 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000867342
ab € 8,42*
Ähnlich
PROMAT
4000867344
ab € 11,24*
Ähnlich
PROMAT
4000867348
ab € 15,93*
Ähnlich
PROMAT
4000867340
ab € 23,46*
Ähnlich
PROMAT
4000867341
ab € 26,60*
Ähnlich
k.A.
4000867343
ab € 28,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.