Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinengewindebohrer DIN 376B M20x2,5mm HSS-Co 6H PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000867350
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000867350
EAN/GTIN:
     4015448418276
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer

Maschinengewindebohrer DIN 376B M20x2,5mm HSS-Co 6H PROMAT

HSS-Co · Form B · geradegenutet · Flanken hinterschliffen · metrisches ISO-Gewinde · DIN 13 Blatt 1 · Toleranzfeld ISO2 (6H) · mit Schälanschnitt für Durchgangsgewinde · für Stähle bis ca. 900 N/mm² Festigkeit Weitere technische Eigenschaften: · Schaft-Ø: 16mm
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 376
Gewinde-Nenn-Ø:
M20
Steigung:
2,5 mm
Gesamtlänge:
140 mm
Gewindelänge:
30 mm
Vierkant:
12 mm
Kernloch-Ø:
17,5 mm
Form:
B
Toleranzfeld:
6H
Schneidstoff:
HSS-Co
Gewindeart:
M
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Gewindebohrer, Gewindewerkzeug, Maschinengewindebohrer, Maschinenkombigewindebohrer, Muttergewindebohrer
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 8 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000867352
ab € 9,89*
Ähnlich
PROMAT
4000867354
ab € 13,00*
Ähnlich
PROMAT
4000867356
ab € 15,99*
Ähnlich
PROMAT
4000867358
ab € 15,61*
Ähnlich
PROMAT
ab € 50,22*
Ähnlich
PROMAT
ab € 86,24*
Ähnlich
PROMAT
ab € 125,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.