Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinengewindebohrer DIN 376B M30x3,5mm HSS-Co TiN 6H PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000867464
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000867464
EAN/GTIN:
     4015448609698
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer

Maschinengewindebohrer DIN 376B M30x3,5mm HSS-Co TiN 6H PROMAT

HSS-Co · Form B · TiN-beschichtet · geradegenutet · Flanken hinterschliffen · metrisches ISO-Gewinde · DIN 13 Blatt 1 · Toleranzfeld ISO2 (6H) · mit Schälanschnitt für Durchgangsgewinde · für Stähle bis 1000 N/mm² Festigkeit Weitere technische Eigenschaften: · Schaft-Ø: 22mm
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 376
Gewinde-Nenn-Ø:
M30
Steigung:
3,5 mm
Gesamtlänge:
180 mm
Gewindelänge:
40 mm
Vierkant:
18 mm
Kernloch-Ø:
26,5 mm
Beschichtung:
TiN-beschichtet
Form:
B
Toleranzfeld:
6H
Schneidstoff:
HSS-Co
Gewindeart:
M
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Gewindebohrer, Gewindewerkzeug, Maschinengewindebohrer, Maschinenkombigewindebohrer, Muttergewindebohrer
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,99*
€ 89,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,09*
€ 86,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,70*
€ 80,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,02*
€ 76,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,36*
€ 75,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,09*
€ 69,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000867465
ab € 8,24*
Ähnlich
PROMAT
4000867461
ab € 41,86*
Ähnlich
PROMAT
4000867462
ab € 39,74*
Ähnlich
PROMAT
4000867463
ab € 42,92*
Ähnlich
PROMAT
4000867452
ab € 10,70*
Ähnlich
PROMAT
4000867454
ab € 13,34*
Ähnlich
PROMAT
4000867456
ab € 16,20*
Ähnlich
PROMAT
4000867458
ab € 27,94*
Ähnlich
PROMAT
4000867460
ab € 23,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.