Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinengewindebohrer DIN 374B M18x1,5mm HSS-Co 6H PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000867475
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000867475
EAN/GTIN:
     4015448523185
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fein-Gewindebohrer
Feingewindebohrer
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer

Maschinengewindebohrer DIN 374B M18x1,5mm HSS-Co 6H PROMAT

HSS-Co · Form B · geradegenutet · Flanken hinterschliffen · metrisches ISO-Feingewinde MF · DIN 13 · Toleranzfeld 6H · mit Schälanschnitt für Durchgangsgewinde · in Stählen bis ca. 1000 N/mm² Festigkeit, Temperguss und langspanenden NE-Metallen Weitere technische Eigenschaften: · Schaft-Ø: 14mm
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 374
Gewinde-Nenn-Ø:
M18
Steigung:
1,5 mm
Gesamtlänge:
110 mm
Gewindelänge:
25 mm
Vierkant:
11 mm
Kernloch-Ø:
16,5 mm
Form:
B
Toleranzfeld:
6H
Schneidstoff:
HSS-Co
Gewindeart:
MF
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: feingewindebohrer m18x1,5, fein gewindebohrer, feingewindebohrer 18x1, Gewindebohrer, Gewindewerkzeug, Maschinengewindebohrer, Maschinenkombigewindebohrer, Muttergewindebohrer
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
ab 4 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
ab 6 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
ab 7 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
ab 8 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
ab 9 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000867469
ab € 8,61*
Ähnlich
PROMAT
4000867468
ab € 8,48*
Ähnlich
PROMAT
4000867471
ab € 11,90*
Ähnlich
PROMAT
4000867472
ab € 11,17*
Ähnlich
PROMAT
4000867470
ab € 12,16*
Ähnlich
PROMAT
4000867473
ab € 14,42*
Ähnlich
PROMAT
4000867474
ab € 16,82*
Ähnlich
PROMAT
4000867466
ab € 8,71*
Ähnlich
PROMAT
4000867467
ab € 8,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.