Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinengewindebohrer DIN 5156B VA G 1/4 Zollx19 HSS-Co vapor.ISO 228 PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000867494
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000867494
EAN/GTIN:
     4015448609711
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BSW-Gewindebohrer
Whitworth-Gewindebohrer
G-Gewindebohrer
Rohr-Gewindebohrer

Maschinengewindebohrer DIN 5156B VA G 1/4 Zollx19 HSS-Co vapor.ISO 228 PROMAT

HSS-Co · Form B · Typ VA · nitriert und vaporisiert · Blauring · geradegenutet · Flanken hinterschliffen · Whitworth-Rohrgewinde G · nach DIN ISO 228 · für Durchgangsgewinde · für schwer zerspanbare Werkstoffe, z.B. rost-, säure- und hitzebeständige Stähle > 850 N/mm² Festigkeit Weitere technische Eigenschaften: · Oberflächengüte: vaporisiert · Gg/1″: 19 · Schaft-Ø: 11mm
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 5156
Gewinde-Nenn-Ø:
G 1/4 ″
Gesamtlänge:
100 mm
Gewindelänge:
21 mm
Vierkant:
9 mm
Kernloch-Ø:
11,8 mm
Typ:
VA
Beschichtung:
nitriert und vaporisiert
Form:
B
Toleranzfeld:
ISO 228
Schneidstoff:
HSS-Co
Gewindeart:
G
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Rohrgewindebohrer, Gewindebohrer ISO 228, g-gewindebohrer 1/4, g gewindebohrer, bsw-gewindebohrer din 371, Gewindebohrer, Gewindewerkzeug, Maschinengewindebohrer, Maschinenkombigewindebohrer, Muttergewindebohrer
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,07*
€ 34,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,41*
€ 31,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000867487
ab € 14,00*
Ähnlich
PROMAT
4000867488
ab € 16,57*
Ähnlich
PROMAT
4000867489
ab € 19,55*
Ähnlich
PROMAT
4000867490
ab € 23,10*
Ähnlich
PROMAT
4000867491
ab € 27,51*
Ähnlich
PROMAT
4000867492
ab € 28,73*
Ähnlich
PROMAT
4000867496
ab € 36,74*
Ähnlich
PROMAT
4000867493
ab € 15,49*
Ähnlich
PROMAT
4000867495
ab € 25,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.