| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C3160-4000867525 Herst.-Nr.: 4000867525 EAN/GTIN: 4015448477600 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Gewindebohrersatz DIN 352 M3-M12 15tlg.HSS Metallkass.PROMAT HSS · DIN 352 · metrisches ISO-Gewinde · bestehend aus: je 1 Einschnittgewindebohrer M3, M4, M5, M6, M8, M10 und M12 je 1 Kernlochspiralbohrer Ø 2,5/ 3,3/ 4,2/ 5,0/ 6,8/ 8,5/ 10,2 mm 1 verstellbares Windeisen Größe 1 1/2 Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 15 teilig · Verpackung: Metallkassette · Schneidstoff: HSS Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewinde-Nenn-Ø: | M3-M12 | Marke: | PROMAT | Norm: | DIN 352 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: gewindebohrer satz, Einschnittgewindebohrer, Einschnittgewindebohrer-Satz, Einschnittgewindebohrersätze, Gewindebohrer, Gewindebohrersatz, Gewindebohrersätze, Gewindeschneidzeugesatz, Gewinde-Schneidzeugesatz, Tap-Set |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |