Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinengewindebohrerset DIN 371/376 C VA M3-M12 14tlg.HSS-Co Ku.-Kass.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000867539
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000867539
EAN/GTIN:
     4015448506706
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment
Gewindebohrersortiment
Spiralbohrer-Satz

Maschinengewindebohrerset DIN 371/376 C VA M3-M12 14tlg.HSS-Co Ku.-Kass.PROMAT

M3 - M12 · bestehend aus: je 1 Stück MGB, HSS-Co, DIN 371 M3/ M4/ M5/ M6/ M8/ M10 DIN 376 M12 je 1 Stück Spibo Ø 2,5/ 3,3/ 4,2/ 5,0/ 6,8/ 8,5/ 10,2 mm Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 14 teilig · Typ: VA · Norm: DIN 371/376 · Schneidstoff: HSS-Co · Ausführung Spiralbohrer: DIN 338, HSS-Co
Weitere Informationen:
Ausführung:
Form C 35° RSP für Sacklochgewinde - VA
für Gewinde:
M3-M12
Form:
C
Verpackung:
Kunststoffkassette
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrermagazin, Spiralbohrersatz, gewindebohrer satz m3, gewindebohrer satz, gewindebohrer-sortiment 14teilig, Gewindebohrer, Gewindebohrersatz, Gewindebohrersätze, Gewindeschneidzeugesatz, Gewinde-Schneidzeugesatz, Maschinengewindebohrer, Maschinengewindebohrer-Satz, Maschinengewindebohrersätze, Tap-Set
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,33*
€ 121,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,20*
€ 119,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,51*
€ 110,09
pro Stück
ab 8 Stück
€ 90,89*
€ 108,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,73*
€ 104,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 85,92*
€ 102,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,02*
€ 94,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000867535
ab € 12,27*
Ähnlich
PROMAT
4000867540
ab € 10,24*
Ähnlich
PROMAT
4000867541
ab € 12,59*
Ähnlich
PROMAT
4000867542
ab € 17,96*
Ähnlich
PROMAT
4000867543
ab € 27,99*
Ähnlich
PROMAT
4000867544
ab € 34,20*
Ähnlich
PROMAT
4000867536
ab € 52,31*
Ähnlich
PROMAT
4000867537
ab € 74,46*
Ähnlich
PROMAT
4000867538
ab € 60,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.