| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C3160-4000867548 Herst.-Nr.: 4000867548 EAN/GTIN: 4015448921257 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Gewindeschneidzeugsatz M3-M12 44tlg.HSS Ku.-Kass.PROMAT HSS · M3-M12 · bestehend aus: je 1 Satz Handgewindebohrer 3tlg. DIN 352 M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12 je 1 Stück Schneideisen DIN 22568 M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12 je 1 Stück Schneideisenhalter 20 x 5, 20 x 7, 25 x 9, 30 x 11, 38 x 14 je 1 Stück verstellbares Windeisen Gr. 1 + 2 je 1 Stück Schraubendreher, Gewindelehre je 1 Stück Kernlochspiralbohrer Ø 2,5/ 3,3/ 4,2/ 5,0/ 6,8/ 8,5/ 10,2 mm Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 44 teilig · Schneidstoff: HSS Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | für Gewinde: | M3-M12 | Verpackung: | Kunststoffkassette | Marke: | PROMAT |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Gewindeschneidzeugsatz, Gewindeschneidzeugsätze |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |