| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C3160-4000867550 Herst.-Nr.: 4000867550 EAN/GTIN: 4015448668701 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Gewindebohrersatz DIN 352 M3-M12 29tlg.HSS PROMAT HSS · DIN 352 · metrisches ISO-Gewinde · bestehend aus: je 1 Satz Handgewindebohrer, DIN 352, M3, M4, M5, M6, M8, M10 und M12 je 1 Stück Spiralbohrer, HSS, DIN 338, Ø 2,5/3,3/4,2/5,0/6,8/8,5 und 10,2 mm 1 Stück verstellbares Windeisen Gr. 1 1/2 Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 29 teilig · Schneidstoff: HSS Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewinde-Nenn-Ø: | M3-M12 | Marke: | PROMAT | Norm: | DIN 352 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Rohrgewindebohrer, Gewindebohrer ISO 228, Gewindebohrer Satz, Gewindebohrer-Sortiment, Gewindebohrersortiment, gewindebohrer satz m3, gewindebohrer satz, gewindebohrer satz 29tlg, Einschnittgewindebohrersätze, Gewindebohrer, Gewindebohrersatz, Gewindebohrersätze |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |