Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinengewindebohrer DIN 5156C VA G 3/4 Zollx14 HSS-Co vapor.ISO 228 PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000867571
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000867571
EAN/GTIN:
     4015448610106
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BSW-Gewindebohrer
Whitworth-Gewindebohrer
G-Gewindebohrer
Rohr-Gewindebohrer

Maschinengewindebohrer DIN 5156C VA G 3/4 Zollx14 HSS-Co vapor.ISO 228 PROMAT

HSS-Co · Form C · Typ VA · nitriert und vaporisiert · Blauring · mit Rechtsdrall 40° · Flanken hinterschliffen · Whitworth-Rohrgewinde G · nach DIN ISO 228 · für Sacklochgewinde · für schwer zerspanbare Werkstoffe, z.B. rost-, säure- und hitzebeständige Stähle > 850 N/mm² Festigkeit Weitere technische Eigenschaften: · Oberflächengüte: vaporisiert · Gg/1″: 14 · Schaft-Ø: 20mm
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 5156
Gewinde-Nenn-Ø:
G 3/4 ″
Gesamtlänge:
140 mm
Gewindelänge:
22 mm
Vierkant:
16 mm
Kernloch-Ø:
24,5 mm
Typ:
VA
Beschichtung:
nitriert und vaporisiert
Form:
C
Toleranzfeld:
ISO 228
Schneidstoff:
HSS-Co
Gewindeart:
G
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Rohrgewindebohrer, Gewindebohrer ISO 228, g-gewindebohrer 3/4, g gewindebohrer, bsw-gewindebohrer din 371, Gewindebohrer, Gewindewerkzeug, Maschinengewindebohrer, Maschinenkombigewindebohrer, Muttergewindebohrer
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,22*
€ 103,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,71*
€ 101,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 85,70*
€ 101,98
pro Stück
ab 4 Stück
€ 85,68*
€ 101,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,55*
€ 93,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,45*
€ 88,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 73,59*
€ 87,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,64*
€ 79,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000867572
ab € 93,00*
Ähnlich
PROMAT
4000867569
ab € 43,50*
Ähnlich
PROMAT
4000867567
ab € 23,39*
Ähnlich
PROMAT
4000867566
ab € 17,66*
Ähnlich
PROMAT
4000867568
ab € 32,15*
Ähnlich
PROMAT
4000867570
ab € 58,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.