| |
|
| Artikel-Nr.: C3160-4000867684 Herst.-Nr.: 4000867684 EAN/GTIN: 4015448726289 |
| | |
|
| | |
| Maschinengewindebohrer DIN 376B Univ.M12x1,75mm HSS-Co vap.6H PROMAT HSS-Co · Form B · Typ UNIVERSAL · vaporisiert · Grünring · geradegenutet · Flanken hinterschliffen · metrisches ISO-Gewinde · DIN 13 Blatt 1 · Toleranzfeld ISO2 (6H) · mit Schälanschnitt für Durchgangsgewinde · für Stahl, rostfreie Stähle, Sphäroguss und NE-Metalle Weitere technische Eigenschaften: · Schaft-Ø: 9mm Weitere Informationen: | | Norm: | DIN 376 | Gewinde-Nenn-Ø: | M12 | Steigung: | 1,75 mm | Gesamtlänge: | 110 mm | Gewindelänge: | 24 mm | Vierkant: | 7 mm | Kernloch-Ø: | 10,2 mm | Typ: | UNIVERSAL | Beschichtung: | vaporisiert | Form: | B | Toleranzfeld: | 6H | Schneidstoff: | HSS-Co | Gewindeart: | M | Marke: | PROMAT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewindebohrer, Gewindewerkzeug, Maschinengewindebohrer, Maschinenkombigewindebohrer, Muttergewindebohrer |
| | |
| |