Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeausbohrwerkzeug M16 VHM TiN Z.3 PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000867723
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000867723
EAN/GTIN:
     4015448739265
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde-Ausbohrwerkzeug
Gewindeausbohrwerkzeug
Gewindebohrer Ausbohrer
gewindebohrer ausbohrer m16

Gewindeausbohrwerkzeug M16 VHM TiN Z.3 PROMAT

VHM · TiN-beschichtet · mit Zylinderschaft · selbstzentrierend · geradegenutet · zum Ausbohren von abgebrochenen HSS und HSS-Co Gewindebohrern · Drehzahl 1500-3500 U/min Weitere technische Eigenschaften: · Kernloch-Ø: 14mm · Beschichtung: TiN-beschichtet · Spannutlänge: 40mm · Zähnezahl: 3 · Schaft-Ø: 14mm · Schneidstoff: VHM · Drehzahl: 650U/min
Weitere Informationen:
Gewinde:
M16
Gesamtlänge:
100 mm
Vorschub:
0,01 - 0,04 mm/U
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: gewinde ausbohrwerkzeug, Ausbohrwerkzeug, Gewindeausbohrwerkzeuge
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,22*
€ 119,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,60*
€ 116,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 97,59*
€ 116,13
pro Stück
ab 4 Stück
€ 97,57*
€ 116,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,09*
€ 109,59
pro Stück
ab 6 Stück
€ 92,08*
€ 109,58
pro Stück
ab 7 Stück
€ 92,06*
€ 109,55
pro Stück
ab 8 Stück
€ 92,05*
€ 109,54
pro Stück
ab 9 Stück
€ 92,04*
€ 109,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,89*
€ 104,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,45*
€ 95,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000867724
ab € 146,53*
Ähnlich
PROMAT
4000867725
ab € 136,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.