| |
|
| Artikel-Nr.: C3160-4000867745 Herst.-Nr.: 4000867745 EAN/GTIN: 4015448783060 |
| |
|
| | |
| Maschinengewindebohrerset DIN 371/376 B Univ.M3-M12 HSS-Co vap.Ku.-Kass.PROMAT M3-M12 HSS-Co · Typ UNIVERSAL · vaporisiert · Grünring · Flanken hinterschliffen · metrisches ISO-Gewinde · DIN 13 Blatt 1 · Toleranzfeld ISO2 (6H) · für Stahl, rostfreie Stähle, Sphäroguss und NE-Metalle · bestehend aus: je 1 Stück MGB DIN 371 M3/ M4/ M5/ M6/ M8/ M10 DIN 376 M12 Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 7 teilig · Typ: Universal · Norm: DIN 371/376 · Schneidstoff: HSS-Co Weitere Informationen: | | Ausführung: | Form B - für Durchgangsgewinde | für Gewinde: | M3-M12 | Beschichtung: | vaporisiert | Form: | B | Verpackung: | Kunststoffkassette | Marke: | PROMAT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gewindebohrer satz, Gewindebohrer, Gewindebohrersatz, Gewindebohrersätze, Maschinengewindebohrer, Maschinengewindebohrer-Satz, Maschinengewindebohrersätze |
| | |
| |