Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideisen Form B UNC 5/16 Zollx18 HSS 2A PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000867819
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000867819
EAN/GTIN:
     4015448602613
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
UNC-Gewinde-Schneideisen
UNC-Schneideisen
unc gewinde schneideisen

Schneideisen Form B UNC 5/16 Zollx18 HSS 2A PROMAT

HSS · DIN EN 22568 · Form B · UNC-Einheits-Grobgewinde · ANSI-B1.1 · Toleranzfeld 2A · für Stähle bis ca. 800 N/mm² Festigkeit · geschlossene, vorgeschlitzte Form Weitere technische Eigenschaften: · Form: B · Schneidstoff: HSS · Höhe: 9mm
Weitere Informationen:
Gewinde-Nenn-Ø:
5/16 ″
Gg/1″:
18
Außen-Ø:
25 mm
Toleranzfeld:
2A
Norm:
DIN EN 22568
Gewindeart:
UNC
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Außengewindeschneidwerkzeug, Schneideisen
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000867818
ab € 5,72*
Ähnlich
PROMAT
4000867816
ab € 7,76*
Ähnlich
PROMAT
4000867817
ab € 7,42*
Ähnlich
PROMAT
4000867810
ab € 32,60*
Ähnlich
PROMAT
4000867811
ab € 32,42*
Ähnlich
PROMAT
4000867812
ab € 8,78*
Ähnlich
PROMAT
4000867813
ab € 7,76*
Ähnlich
PROMAT
4000867814
ab € 7,36*
Ähnlich
PROMAT
4000867815
ab € 7,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.