Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Windeisen DIN 1814 Gr.6 verstellb.STA PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000867868
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000867868
EAN/GTIN:
     4015448479475
Suchbegriffe:
Windeisen
Verstellbares Windeisen
Windeisen verstellbar
windeisen gr 6

Windeisen DIN 1814 Gr.6 verstellb.STA PROMAT

verstellbar · DIN 1814 · mit einem einschraubbaren Griff zur Aufnahme von Gewindebohrern und Reibahlen, mit gehärteten Spannbacken Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: verstellbar · Norm: DIN 1814
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Größe:
6
für Vierkant DIN 10:
11,0 - 24,0 mm
für M:
18 - 42
für BSW:
9/16 - 1 5/8 ″
für G:
1/2 - 1 1/4 ″
Gesamtlänge:
1000 mm
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: windeisen, Verstellbare Windeisen
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,95*
€ 108,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,84*
€ 106,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 89,83*
€ 106,90
pro Stück
ab 4 Stück
€ 89,81*
€ 106,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,83*
€ 99,76
pro Stück
ab 6 Stück
€ 83,82*
€ 99,75
pro Stück
ab 7 Stück
€ 83,81*
€ 99,73
pro Stück
ab 8 Stück
€ 78,78*
€ 93,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,57*
€ 91,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,73*
€ 82,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.