Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzg.h.Gr.1 kurz m.Knarre PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000867890
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000867890
EAN/GTIN:
     4015448418603
Suchbegriffe:
Gewindebohrerhalter
Zweibacken-Werkzeughalter
gewindebohrerhalter

Werkzg.h.Gr.1 kurz m.Knarre PROMAT

mit Knarre · für Rechts- und Linksgang sowie für starren Gebrauch · zum Spannen von Gewindebohrern und Reibahlen mit Vierkantschaft · mit Zweibackenspannfutter und verschiebbarem Quergriff Weitere technische Eigenschaften: · Anwendungsbereich: mit Knarre · Ausführung: kurz · Gesamtlänge: 85mm
Weitere Informationen:
Größe:
1
Spannbereich:
M3-M10
Spannbereich G/BSW:
1/8 - 3/8 ″
Vierkant:
2,4-5,5 mm
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Halter, Haltewerkzeug, Werkzeughalter
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,03*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000867891
ab € 4,85*
Ähnlich
PROMAT
4000867892
ab € 6,31*
Ähnlich
PROMAT
4000867893
ab € 6,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.