Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinengewindebohrer DIN 371C Univ.M3x0,5mm HSS-Co PM HARDLUBE DIN 371 2xD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000867991
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000867991
EAN/GTIN:
     4015448923138
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer m3x0,5
regel-gewindebohrer m3

Maschinengewindebohrer DIN 371C Univ.M3x0,5mm HSS-Co PM HARDLUBE DIN 371 2xD

HSS-Co PM · Form C · Typ UNIVERSAL · HARDLUBE-beschichtet · mit Rechtsdrall 40° · optimierte Kantenverrundung und Schnittgeometrie · metrisches ISO-Gewinde · DIN 13 Blatt 1 · Toleranzfeld 6HX · für Sacklochgewinde · für universellen Einsatz in Stahl, VA-Stahl, Aluminium- und Kupferlegierungen und Guss Weitere technische Eigenschaften: · Schneidrichtung: Rechts · Schaft-Ø: 3,5mm · Baulänge: DIN 371
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 371
Gewinde-Nenn-Ø:
M3
Steigung:
0,5 mm
Gesamtlänge:
56 mm
Gewindelänge:
5 mm
Vierkant:
2,7 mm
Kernloch-Ø:
2,5 mm
Typ:
UNIVERSAL
Beschichtung:
HARDLUBE-beschichtet
Form:
C
Ausführung:
33300AF/576079
Toleranzfeld:
6HX
Schneidstoff:
HSS-Co PM
Bohrtiefe:
2xD
Gewindeart:
M
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer din376, Gewindebohrer, Gewindewerkzeug, Maschinengewindebohrer, Maschinenkombigewindebohrer, Muttergewindebohrer
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 8 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 13 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.