Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzg.h.B74xH64,5mm dop.9x9mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000871062
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000871062
EAN/GTIN:
     4054773023182
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
werkstattwagen

Werkzg.h.B74xH64,5mm dop.9x9mm PROMAT

doppelt · für Lochwandsystem 9 x 9 mm Weitere technische Eigenschaften: · für Lochabstand: 9 x 9mm
Weitere Informationen:
passend für:
4000 871 500, 4000 871 502, 4000 871 503, 4000 871 505, 4000
Tiefe:
55 mm
Breite:
74 mm
Marke:
PROMAT
Ausführung:
doppelt
Höhe:
64,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Werkzeughalter, Zubehör für Werkstattwagen, Zubehör für Werkzeughalter
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,88*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000871063
ab € 2,01*
Ähnlich
PROMAT
4000871061
ab € 1,58*
Ähnlich
PROMAT
4000871060
ab € 1,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.