Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelprismenpaar f.D.7-70mm rostfr.Stahl L100xB75xH75mm Tol.± 0,004mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     C3160-4139140102
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4139140102
EAN/GTIN:
     4015448652250
Suchbegriffe:
Doppelprisma
doppelprisma

Doppelprismenpaar f.D.7-70mm rostfr.Stahl L100xB75xH75mm Tol.± 0,004mm PROMAT

Genauigkeit ± 0,004 mm · paarweise fein geschliffen · gehärtet · Präzisionsausführung · 2 Auflageflächen · Einschnitt 90 ° Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Länge:
100 mm
Breite:
75 mm
Höhe:
75 mm
für Ø:
7-70 mm
Ausführung:
Präzisionsausführung
Material:
rostfreier Stahl
Toleranz:
± 0,004 mm
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Doppelprismenpaar, Doppelprismen-Paare, Magnetspannprisma, Messprisma, Prisma, Prismenpaare, Schwenkprisma, Spannprisma
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 247,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,37*
€ 346,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,01*
€ 337,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,38*
€ 319,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,01*
€ 311,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 257,06*
€ 305,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,39*
€ 294,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.