Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh Rügen Gr.40 schwarz Leder S3 SRC EN20345 PROMAT


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4720000600
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4720000600
EAN/GTIN:
     4015448670858
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Sicherheitsschuh Rügen Gr.40 schwarz Leder S3 SRC EN20345 PROMAT

nach DIN EN ISO 20345 · S3 SRC · Obermaterial: weiches Pull-Up-Leder mit Einsätzen aus kaschiertem Leder mit Carbonfaser und Reflexbiese, wasserabweisend · atmungsaktives Futter · Kunststoffkappe · durchtrittsichere Safe & Flex® Plus Zwischensohle · atmungsaktives und abriebfestes Fußbett · Duo-PU-Laufsohle · metallfrei · Weite 11 Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Kunststoff · Zwischensohle: metallfrei
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Schuhweite:
11
Größe:
40
Schutzklasse:
S3 SRC
für wen?:
Unisex
Marke:
PROMAT
Ausführung:
metallfrei
Material:
Pull-Up Leder
Norm:
EN ISO 20345
PSA-Kategorie:
II
PSA-Verordnung:
ja
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 55,78*
€ 66,38
pro Paar
ab 2 Paar
€ 53,05*
€ 63,13
pro Paar
ab 5 Paar
€ 50,06*
€ 59,57
pro Paar
ab 10 Paar
€ 47,90*
€ 57,00
pro Paar
ab 20 Paar
€ 45,98*
€ 54,72
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 42,40*
€ 50,46
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4720000599
ab € 40,68*
Ähnlich
PROMAT
4720000601
ab € 40,58*
Ähnlich
PROMAT
4720000602
ab € 42,35*
Ähnlich
PROMAT
4720000603
ab € 40,53*
Ähnlich
PROMAT
4720000604
ab € 42,52*
Ähnlich
PROMAT
4720000605
ab € 40,63*
Ähnlich
PROMAT
4720000606
ab € 42,37*
Ähnlich
PROMAT
4720000607
ab € 42,44*
Ähnlich
PROMAT
4720000608
ab € 42,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.