Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeschneidplatte KNUX 160410SR-M PMK40 Bearb.mittel PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-6480001802
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     6480001802
EAN/GTIN:
     4015448616979
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreh-Wendeschneidplatte Form K
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte

Wendeschneidplatte KNUX 160410SR-M PMK40 Bearb.mittel PROMAT

zur mittleren Bearbeitung = M Weitere technische Eigenschaften: · d: 9,525mm · Anwendungsbereich: Bearbeitung mittel · r: 1,0mm · l1: 16,15mm · d1: 4,76mm · s: 4,76mm · l: 19,5mm · Vorschub max.: 0,6 mm/U in Stahl / 0,45 mm/U in Rostfrei / 0,6 mm/U in Guss / - mm/U in NE-Metalle / 0,36 mm/U in Superlegierungen / - mm/U in gehärtete Stähle · Vc max.: 230 m/min in Stahl / 135 m/min in Rostfrei / 215 m/min in Guss / - m/min in NE-Metalle / 65 m/min in Superlegierungen / - m/min in gehärtete Stähle · Vc min.: 125 m/min in Stahl / 75 m/min in Rostfrei / 115 m/min in Guss / - m/min in NE-Metalle / 25 m/min in Superlegierungen / - m/min in gehärtete Stähle · Schnitttiefe min.: 1 mm in Stahl / 1 mm in Rostfrei / 1 mm in Guss / - mm in NE-Metalle / 1 mm in Superlegierungen / - mm in gehärtete Stähle · Schnitttiefe max.: 4,8 mm in Stahl / 3,6 mm in Rostfrei / 4,8 mm in Guss / - mm in NE-Metalle / 2,9 mm in Superlegierungen / - mm in gehärtete Stähle · Vorschub min.: 0,2 mm/U in Stahl / 0,2 mm/U in Rostfrei / 0,2 mm/U in Guss / - mm/U in NE-Metalle / 0,2 mm/U in Superlegierungen / - mm/U in gehärtete Stähle
Weitere Informationen:
Beschichtung:
TiN-beschichtet
ISO-Bezeichnung:
KNUX160410SR-M
Sorte:
PMK40
WSP:
KNUX 1604
Marke:
PROMAT
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
52
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 6,98*
€ 8,67*
2 Tage
80
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 6,69*
€ 8,68*
2 Tage
70
10
pro Box
Frei Haus
ab € 7,05*
€ 8,71*
2 Tage
49
10
pro Box
€ 5,59*
ab € 7,40*
€ 9,15*
5 Tage
70
10
pro Box
€ 6,90*
ab € 6,55*
€ 9,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 70 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 80 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 90 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 86,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
6480000056
ab € 5,33*
Ähnlich
PROMAT
6480001365
ab € 4,01*
Ähnlich
PROMAT
6480001863
ab € 7,39*
Ähnlich
PROMAT
6480001865
ab € 8,08*
Ähnlich
PROMAT
6480001798
ab € 6,51*
Ähnlich
PROMAT
6480001470
ab € 4,58*
Ähnlich
PROMAT
6480001478
ab € 5,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.