Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1019238 Herst.-Nr.: 6480007467 EAN/GTIN: 4015448619604 |
| | |
|
| | |
| Wendeschneidplatte CCMW 120408 KH05 Bearb.Guss PROMAT zur Hart- und Gussbearbeitung Weitere technische Eigenschaften: · d: 12,700mm · Anwendungsbereich: Bearbeitung Guss · r: 0,8mm · d1: 5,5mm · s: 4,76mm · l: 12,9mm · Vorschub max.: - mm/U in Stahl / - mm/U in Rostfrei / 0,4 mm/U in Guss / - mm/U in NE-Metalle / - mm/U in Superlegierungen / 0,2 mm/U in gehärtete Stähle · Vc max.: - m/min in Stahl / - m/min in Rostfrei / 220 m/min in Guss / - m/min in NE-Metalle / - m/min in Superlegierungen / 45 m/min in gehärtete Stähle · Vc min.: - m/min in Stahl / - m/min in Rostfrei / 95 m/min in Guss / - m/min in NE-Metalle / - m/min in Superlegierungen / 20 m/min in gehärtete Stähle · Schnitttiefe min.: - mm in Stahl / - mm in Rostfrei / 0,8 mm in Guss / - mm in NE-Metalle / - mm in Superlegierungen / 0,3 mm in gehärtete Stähle · Schnitttiefe max.: - mm in Stahl / - mm in Rostfrei / 8,4 mm in Guss / - mm in NE-Metalle / - mm in Superlegierungen / 1,5 mm in gehärtete Stähle · Vorschub min.: - mm/U in Stahl / - mm/U in Rostfrei / 0,1 mm/U in Guss / - mm/U in NE-Metalle / - mm/U in Superlegierungen / 0,1 mm/U in gehärtete Stähle Weitere Informationen: | | Beschichtung: | TiAlN-beschichtet | ISO-Bezeichnung: | CCMW120408 | Sorte: | KH05 | WSP: | CCMW 1204 | Marke: | PROMAT |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | 10 | | pro Box | € 4,95* | ab € 6,77* | € 8,66* | | | | | | | 3 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 7,01* | € 8,72* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Box | Frei Haus | ab € 7,38* | € 9,12* | | | | | 4 Tage | | | 10 | | pro Box | € 8,90* | ab € 9,57* | € 9,57* | | | | | 4 Tage | | | 10 | | pro Box | € 7,99* | ab € 7,773* | € 9,593* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 6,77* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen | Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 86,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|