Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeschneidplatte SNMG 120408-M PMK30 Bearb.mittel PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-6480008281
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     6480008281
EAN/GTIN:
     4015448620075
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreh-Wendeschneidplatte Form S
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte

Wendeschneidplatte SNMG 120408-M PMK30 Bearb.mittel PROMAT

zur mittleren Bearbeitung = M Weitere technische Eigenschaften: · d: 12,7mm · Anwendungsbereich: Bearbeitung mittel · r: 0,8mm · d1: 5,16mm · s: 4,76mm · l: 12,7mm · Vorschub max.: 0,6 mm/U in Stahl / 0,45 mm/U in Rostfrei / 0,6 mm/U in Guss / - mm/U in NE-Metalle / - mm/U in Superlegierungen / - mm/U in gehärtete Stähle · Vc max.: 295 m/min in Stahl / 175 m/min in Rostfrei / 280 m/min in Guss / - m/min in NE-Metalle / - m/min in Superlegierungen / - m/min in gehärtete Stähle · Vc min.: 195 m/min in Stahl / 115 m/min in Rostfrei / 185 m/min in Guss / - m/min in NE-Metalle / - m/min in Superlegierungen / - m/min in gehärtete Stähle · Schnitttiefe min.: 0,8 mm in Stahl / 0,8 mm in Rostfrei / 0,8 mm in Guss / - mm in NE-Metalle / - mm in Superlegierungen / - mm in gehärtete Stähle · Schnitttiefe max.: 6 mm in Stahl / 4,5 mm in Rostfrei / 6 mm in Guss / - mm in NE-Metalle / - mm in Superlegierungen / - mm in gehärtete Stähle · Vorschub min.: 0,15 mm/U in Stahl / 0,15 mm/U in Rostfrei / 0,15 mm/U in Guss / - mm/U in NE-Metalle / - mm/U in Superlegierungen / - mm/U in gehärtete Stähle
Weitere Informationen:
Beschichtung:
TiAlN-beschichtet
ISO-Bezeichnung:
SNMG120408-M
Sorte:
PMK30
WSP:
SNMG 1204
Marke:
PROMAT
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
45
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 6,60*
€ 8,29*
2 Tage
60
10
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 6,39*
€ 8,30*
1 Tag
60
10
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 6,98*
€ 8,65*
4 Tage
600
10
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 7,303*
€ 9,073*
4 Tage
60
10
pro Kartonage
€ 6,90*
ab € 6,48*
€ 9,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 70 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 80 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 90 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 82,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
6480008231
ab € 5,63*
Ähnlich
PROMAT
6480008302
ab € 4,82*
Ähnlich
PROMAT
6480008303
ab € 5,60*
Ähnlich
PROMAT
6480008234
ab € 8,06*
Ähnlich
PROMAT
6480008305
ab € 6,37*
Ähnlich
PROMAT
6480008296
ab € 5,50*
Ähnlich
PROMAT
6480008276
ab € 7,18*
Ähnlich
PROMAT
6480008284
ab € 11,06*
Ähnlich
PROMAT
6480008285
ab € 122,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.