Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeschneidplatte DNMG 110408-MV VA35 Bearb.mittel PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-6480008497
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     6480008497
EAN/GTIN:
     4015448620471
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreh-Wendeschneidplatte Form D
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte

Wendeschneidplatte DNMG 110408-MV VA35 Bearb.mittel PROMAT

erste Wahl für VA · zur mittleren Bearbeitung = M Weitere technische Eigenschaften: · d: 9,525mm · Anwendungsbereich: Bearbeitung mittel · r: 0,8mm · d1: 3,81mm · s: 4,76mm · l: 11,6mm · Vorschub max.: 0,4 mm/U in Stahl / 0,3 mm/U in Rostfrei / 0,4 mm/U in Guss / - mm/U in NE-Metalle / 0,24 mm/U in Superlegierungen / - mm/U in gehärtete Stähle · Vc max.: 245 m/min in Stahl / 145 m/min in Rostfrei / 230 m/min in Guss / - m/min in NE-Metalle / 70 m/min in Superlegierungen / - m/min in gehärtete Stähle · Vc min.: 185 m/min in Stahl / 110 m/min in Rostfrei / 175 m/min in Guss / - m/min in NE-Metalle / 35 m/min in Superlegierungen / - m/min in gehärtete Stähle · Schnitttiefe min.: 0,8 mm in Stahl / 0,8 mm in Rostfrei / 0,8 mm in Guss / - mm in NE-Metalle / 0,8 mm in Superlegierungen / - mm in gehärtete Stähle · Schnitttiefe max.: 3 mm in Stahl / 2,3 mm in Rostfrei / 3 mm in Guss / - mm in NE-Metalle / 1,8 mm in Superlegierungen / - mm in gehärtete Stähle · Vorschub min.: 0,2 mm/U in Stahl / 0,2 mm/U in Rostfrei / 0,2 mm/U in Guss / - mm/U in NE-Metalle / 0,2 mm/U in Superlegierungen / - mm/U in gehärtete Stähle
Weitere Informationen:
Beschichtung:
TiAlN-beschichtet
ISO-Bezeichnung:
DNMG110408-MV
Sorte:
VA35
WSP:
DNMG 1104
Marke:
PROMAT
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
30
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 7,23*
€ 9,02*
2 Tage
40
10
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 7,01*
€ 9,04*
1 Tag
40
10
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 7,64*
€ 9,45*
4 Tage
400
10
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 8,121*
€ 9,941*
4 Tage
40
10
pro Kartonage
€ 6,90*
ab € 7,16*
€ 10,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 60 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 70 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 80 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 90 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 90,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
6480008409
ab € 3,44*
Ähnlich
PROMAT
6480008463
ab € 5,65*
Ähnlich
PROMAT
6480008377
ab € 6,70*
Ähnlich
PROMAT
6480008495
ab € 7,13*
Ähnlich
PROMAT
6480008378
ab € 6,66*
Ähnlich
PROMAT
6480008499
ab € 7,97*
Ähnlich
PROMAT
6480008520
ab € 4,76*
Ähnlich
PROMAT
6480008521
ab € 4,74*
Ähnlich
PROMAT
6480008522
ab € 5,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.