| |
|
| Artikel-Nr.: C3160-6480008694 Herst.-Nr.: 6480008694 EAN/GTIN: 4015448620785 |
| | |
|
| | |
| Wendeschneidplatte SEER1203AFSN-R PMK30 Bearb.mittel PROMAT Spanformer-Geometrie R = zur Schruppbearbeitung Weitere technische Eigenschaften: · m: 1,6mm · d: 12,7mm · Anwendungsbereich: Bearbeitung mittel · s: 3,18mm · l: 12,7mm · Vorschub max.: 0,4 mm/U in Stahl / 0,4 mm/U in Rostfrei / 0,4 mm/U in Guss / - mm/U in NE-Metalle / 0,28 mm/U in Superlegierungen / 0,15 mm/U in gehärtete Stähle · Vc max.: 280 m/min in Stahl / 165 m/min in Rostfrei / 265 m/min in Guss / - m/min in NE-Metalle / 80 m/min in Superlegierungen / 55 m/min in gehärtete Stähle · Vc min.: 215 m/min in Stahl / 125 m/min in Rostfrei / 200 m/min in Guss / - m/min in NE-Metalle / 45 m/min in Superlegierungen / 40 m/min in gehärtete Stähle · Schnitttiefe min.: 1 mm in Stahl / 1 mm in Rostfrei / 1 mm in Guss / - mm in NE-Metalle / 1 mm in Superlegierungen / 0,1 mm in gehärtete Stähle · Schnitttiefe max.: 6,5 mm in Stahl / 6,5 mm in Rostfrei / 6,5 mm in Guss / - mm in NE-Metalle / 4,9 mm in Superlegierungen / 1,5 mm in gehärtete Stähle · Vorschub min.: 0,2 mm/U in Stahl / 0,2 mm/U in Rostfrei / 0,2 mm/U in Guss / - mm/U in NE-Metalle / 0,2 mm/U in Superlegierungen / 0,05 mm/U in gehärtete Stähle Weitere Informationen: | | Beschichtung: | TiN-beschichtet | ISO-Bezeichnung: | SEER1203AFSN-R | Sorte: | PMK30 | WSP: | SEER 1203 | Marke: | PROMAT |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |