Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeschneidplatte WNMG 080404-F UNI35 Bearb.Schlicht PROMAT


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-618172
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     6480012146
EAN/GTIN:
     4015448614135
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreh-Wendeschneidplatte Form W
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte

Wendeschneidplatte WNMG 080404-F UNI35 Bearb.Schlicht PROMAT

zur Schlichtbearbeitung = F Weitere technische Eigenschaften: · d: 12,7mm · Anwendungsbereich: Bearbeitung Schlicht · r: 0,4mm · d1: 5,16mm · s: 4,76mm · l: 8,7mm · Vorschub max.: 0,3 mm/U in Stahl / 0,23 mm/U in Rostfrei / 0,3 mm/U in Guss / - mm/U in NE-Metalle / 0,18 mm/U in Superlegierungen / - mm/U in gehärtete Stähle · Vc max.: 235 m/min in Stahl / 140 m/min in Rostfrei / 220 m/min in Guss / - m/min in NE-Metalle / 70 m/min in Superlegierungen / - m/min in gehärtete Stähle · Vc min.: 145 m/min in Stahl / 85 m/min in Rostfrei / 135 m/min in Guss / - m/min in NE-Metalle / 25 m/min in Superlegierungen / - m/min in gehärtete Stähle · Schnitttiefe min.: 0,5 mm in Stahl / 0,5 mm in Rostfrei / 0,5 mm in Guss / - mm in NE-Metalle / 0,5 mm in Superlegierungen / - mm in gehärtete Stähle · Schnitttiefe max.: 3 mm in Stahl / 2,3 mm in Rostfrei / 3 mm in Guss / - mm in NE-Metalle / 1,8 mm in Superlegierungen / - mm in gehärtete Stähle · Vorschub min.: 0,1 mm/U in Stahl / 0,1 mm/U in Rostfrei / 0,1 mm/U in Guss / - mm/U in NE-Metalle / 0,1 mm/U in Superlegierungen / - mm/U in gehärtete Stähle
Weitere Informationen:
Beschichtung:
TiN-beschichtet
ISO-Bezeichnung:
WNMG080404-F
Sorte:
UNI35
WSP:
WNMG 0804
Marke:
PROMAT
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
80
10
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 6,35*
€ 8,25*
3 Tage
60
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 6,56*
€ 8,25*
4 Tage
800
10
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 6,931*
€ 8,601*
4 Tage
80
10
pro Kartonage
€ 6,90*
ab € 6,35*
€ 9,01*
4 Tage
80
10
pro Kartonage
€ 8,90*
ab € 7,31*
€ 9,02*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 8,25*
€ 9,82
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 8,03*
€ 9,56
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 7,37*
€ 8,77
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 7,03*
€ 8,37
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 6,94*
€ 8,26
pro Kartonage
ab 5000 Kartonagen
€ 6,35*
€ 7,56
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 6,35* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 82,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
6480012095
ab € 4,98*
Ähnlich
PROMAT
6480012918
ab € 59,32*
Ähnlich
PROMAT
6480012350
ab € 5,40*
Ähnlich
PROMAT
6480012356
ab € 5,41*
Ähnlich
PROMAT
6480012981
ab € 7,62*
Ähnlich
PROMAT
6480012147
ab € 6,34*
Ähnlich
PROMAT
6480013059
ab € 5,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.