Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmdrehhalter SVJBL 2525 M16 li.vern.Außen PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C3160-6483999999
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     6483999999
EAN/GTIN:
     4015448616788
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmdrehhalter
Klemmhalter
Wendeplatten-Klemmhalter
klemmhalter

Klemmdrehhalter SVJBL 2525 M16 li.vern.Außen PROMAT

zum Außendrehen Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: vernickelt · Ersatzteile: SV 16 · Wendeplatte: VB.. 1604.. · Anwendungsbereich: Außendrehen · b: 25mm · f: 21mm · h=h1: 25mm · l1: 150mm · l2 max: 36mm
Weitere Informationen:
Drehrichtung:
links
ISO-Bezeichnung:
SVJBL2525M16
Marke:
PROMAT
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,51*
€ 82,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,76*
€ 80,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,37*
€ 75,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,37*
€ 70,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,76*
€ 69,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,49*
€ 63,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000859213
ab € 5,48*
Zubehör
PROMAT
6481612679
ab € 7,52*
Zubehör
PROMAT
6480011994
ab € 7,43*
Zubehör
PROMAT
6480008276
ab € 7,38*
Zubehör
PROMAT
4000858776
ab € 5,94*
Zubehör
PROMAT
6480009205
ab € 8,79*
Zubehör
PROMAT
4000858777
ab € 5,93*
Zubehör
PROMAT
6480009206
ab € 8,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.