Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmdrehhalter SSDCN 2020 K12 vern.Außen PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C3160-6484000806
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     6484000806
EAN/GTIN:
     4015448622611
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmdrehhalter
Klemmhalter
Wendeplatten-Klemmhalter
srdcn klemmdrehhalter

Klemmdrehhalter SSDCN 2020 K12 vern.Außen PROMAT

zum Außendrehen Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: vernickelt · Ersatzteile: SS 12 · Wendeplatte: SC.. 1204.. · Anwendungsbereich: Außendrehen · b: 20mm · f: 10mm · h=h1: 20mm · l1: 125mm
Weitere Informationen:
ISO-Bezeichnung:
SSDCN2020K12
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: klemmhalter
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,32*
€ 76,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,67*
€ 74,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,74*
€ 69,90
pro Stück
ab 8 Stück
€ 56,77*
€ 67,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,48*
€ 64,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,36*
€ 61,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,55*
€ 57,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000859124
ab € 5,83*
Zubehör
PROMAT
6480151279
ab € 3,68*
Zubehör
PROMAT
6481210779
ab € 6,54*
Zubehör
PROMAT
6480008525
ab € 6,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.