Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmdrehhalter STGCR 2020 K16 re.vern.Außen PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C3160-6484000819
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     6484000819
EAN/GTIN:
     4015448617662
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmdrehhalter
Klemmhalter
Wendeplatten-Klemmhalter
klemmhalter

Klemmdrehhalter STGCR 2020 K16 re.vern.Außen PROMAT

zum Außendrehen Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: vernickelt · Ersatzteile: ST 16 · Wendeplatte: TC.. 16T3.. · Anwendungsbereich: Außendrehen · b: 20mm · f: 25mm · h=h1: 20mm · l1: 125mm · l2 max: 25mm
Weitere Informationen:
Drehrichtung:
rechts
ISO-Bezeichnung:
STGCR2020K16
Marke:
PROMAT
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,35*
€ 71,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,64*
€ 69,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,56*
€ 66,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,03*
€ 61,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,84*
€ 58,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,53*
€ 55,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000859213
ab € 5,48*
Zubehör
PROMAT
4000859112
ab € 3,63*
Zubehör
PROMAT
6481610879
ab € 6,40*
Zubehör
PROMAT
6480001478
ab € 5,62*
Zubehör
PROMAT
6480009271
ab € 5,24*
Zubehör
PROMAT
4000858849
ab € 4,06*
Zubehör
PROMAT
6480008522
ab € 5,21*
Zubehör
PROMAT
4000858814
ab € 4,08*
Zubehör
PROMAT
6480011293
ab € 5,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.