| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C3160-6484001043 Herst.-Nr.: 6484001043 EAN/GTIN: 4015448781530 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Bohrstange A25S-STFCL 16 li.vern.m.IK PROMAT zur Innenbearbeitung · vernickelte Ausführung · mit Innenkühlung Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: vernickelt · Ersatzteile: SC 08 · Ø d g7: 25mm · Wendeplatte: TC.. 16T3.. · f: 17mm · Drehrichtung: links · l1: 250mm · Kühlung: mit Innenkühlung · Ø D min: 34mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ISO-Bezeichnung: | A25S-STFCL 16 | Marke: | PROMAT |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Bohrstange, Bohrstangen, Gewindebohrerstange, Gewindebohrerstangen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |