Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmdrehhalter SCLCR 1010 E06 re.vern.Außen PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C3160-6484001061
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     6484001061
EAN/GTIN:
     4015448623168
Suchbegriffe:
Klemmdrehhalter
Klemmhalter
Wendeplatten-Klemmhalter
klemmhalter sclc

Klemmdrehhalter SCLCR 1010 E06 re.vern.Außen PROMAT

zum Außendrehen Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: vernickelt · Ersatzteile: SC 06 · Wendeplatte: CC.. 0602.. · Anwendungsbereich: Außendrehen · b: 10mm · f: 12mm · h=h1: 10mm · l1: 70mm · l2 max: 11mm
Weitere Informationen:
Drehrichtung:
rechts
ISO-Bezeichnung:
SCLCR1010E06
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: klemmdrehhalter sclcr, klemmhalter
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,80*
€ 49,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,07*
€ 47,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,67*
€ 44,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,32*
€ 42,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,43*
€ 39,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000859111
ab € 3,30*
Zubehör
PROMAT
4000859153
ab € 3,32*
Zubehör
PROMAT
4000859154
ab € 3,30*
Zubehör
PROMAT
6480002402
ab € 3,30*
Zubehör
PROMAT
4000859140
ab € 3,32*
Zubehör
PROMAT
6480007958
ab € 3,29*
Zubehör
PROMAT
6480009281
ab € 3,58*
Zubehör
PROMAT
6480010455
ab € 3,29*
Zubehör
PROMAT
6480011706
ab € 3,44*
Zubehör
PROMAT
4000859141
ab € 3,18*
Zubehör
PROMAT
6480011707
ab € 3,45*
Zubehör
PROMAT
6480008409
ab € 3,44*
Zubehör
PROMAT
4000858934
ab € 2,72*
Zubehör
PROMAT
4000859146
ab € 3,21*
Zubehör
PROMAT
6480007460
ab € 4,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.