Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmdrehhalter SVJCL 1616 H11 li. vern. Außendrehen PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C3160-6484001434
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     6484001434
EAN/GTIN:
     4015448624035
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmdrehhalter
Klemmhalter
Wendeplatten-Klemmhalter
klemmhalter

Klemmdrehhalter SVJCL 1616 H11 li. vern. Außendrehen PROMAT

zum Außendrehen Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: vernickelt · Ersatzteile: SD 07 · Wendeplatte: VC.. 1103.. · Anwendungsbereich: Außendrehen · b: 16mm · f: 20mm · h=h1: 16mm · l1: 100mm · l2 max: 20mm
Weitere Informationen:
Drehrichtung:
links
ISO-Bezeichnung:
SVJCL1616H11
Marke:
PROMAT
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,29*
€ 64,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,82*
€ 61,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,02*
€ 58,33
pro Stück
ab 8 Stück
€ 47,20*
€ 56,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,27*
€ 53,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,25*
€ 50,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,74*
€ 47,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000859110
ab € 3,63*
Zubehör
PROMAT
6480005233
ab € 4,05*
Zubehör
PROMAT
6480005396
ab € 11,10*
Zubehör
PROMAT
6480002222
ab € 4,06*
Zubehör
PROMAT
6480002221
ab € 10,44*
Zubehör
PROMAT
4000858739
ab € 5,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.