Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralschlauch-Pistolen-Set ID 6mm AD 8mm L.2,5m blau Kuppl.DN 7,2 PROMAT


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-8000369109
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     8000369109
EAN/GTIN:
     4015448774969
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spiralschlauch
spiralschlauch 2,5m
spiralschlauch

Spiralschlauch-Pistolen-Set ID 6mm AD 8mm L.2,5m blau Kuppl.DN 7,2 PROMAT

sofort einsatzfähiges Schlauchset · bestehend aus einem Spiralschlauch, Nylon 11 (PA) und einer Blaspistole aus Aluminium-Druckguss vernickelt Weitere technische Eigenschaften: · Temperaturbereich: -10 bis 50°C · Aggregatzustand: Gasförmig
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kupplung DN 7,2
Innen-Ø:
6 mm
Außen-Ø:
8 mm
Wandstärke:
1 mm
Betriebsdruck:
10 bar
Farbe:
blau
Länge:
2,5 m
Einlagen:
Feinmaschiges Polyestergewebe, mehrlagig gewickelt
Aussendecke:
Nylon
Tiefsttemperatur:
-10 °C
Höchsttemperatur:
50 °C
Anwendungszweck:
Druck- und Pressluftschlauch
Marke:
PROMAT
REACH - SVHC:
ja
Weitere Suchbegriffe: Abblaspistolen, Ausblaspistolen, Druckluftpistolen, Druckluftschlauch, Druckluftschläuche, Druckluftsets, Pistolensets, Schläuche, Schlauchsets, SP 8-250-100, Spiralschlauchsets
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 32,32*
€ 38,46
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 31,54*
€ 37,53
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 29,25*
€ 34,81
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 28,07*
€ 33,40
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 26,19*
€ 31,17
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 23,88*
€ 28,42
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
8000369110
ab € 29,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.