Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsdrehstuhl Rl.Supertec schwarz Grifffarbe blau 450-600mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-9000425211
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     9000425211
EAN/GTIN:
     4015448914884
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

Arbeitsdrehstuhl Rl.Supertec schwarz Grifffarbe blau 450-600mm PROMAT

bedienungsfreundliche Gasfeder-Höhenverstellung · intuitive Ein-Hebel-Bedienung · ergonomisch geformter Sitz- und Rückenlehne · Lehnenhöhe 520 mm · Synchrontechnik mit automatischer Gewichtsregulierung · Rückenlehne mit Höhenverstellung und integrierter Lordosenstütze · Sitzneige- und Sitztiefenverstellung · Fünffuß-Untergestell aus stabilem Kunststoff · mit lastabhängig gebremsten Sicherheits-Doppelrollen für harte Böden Weitere technische Eigenschaften: · Lehnenhöhe: 520mm · Grifffarbe: blau
Weitere Informationen:
Ausführung:
Synchrontechnik
Gestellausführung:
Rollen
Sitz/Rückenlehne:
Supertec
Polsterfarbe:
schwarz
Sitzhöhenverstellung:
450-600 mm
Tragfähigkeit:
120 kg
Marke:
PROMAT
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 245,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 314,05*
€ 373,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,50*
€ 358,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,30*
€ 320,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,28*
€ 306,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,02*
€ 291,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bimos
9039-217
ab € 71,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.