| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C3160-9000425213 Herst.-Nr.: 9000425213 EAN/GTIN: 4015448914907 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Arbeitsdrehstuhl Rl.+Fußring Supertec schwarz Grifffarbe blau 580-860mm PROMAT bedienungsfreundliche Gasfeder-Höhenverstellung · intuitive Ein-Hebel-Bedienung · ergonomisch geformter Sitz- und Rückenlehne · Lehnenhöhe 520 mm · Synchrontechnik mit automatischer Gewichtsregulierung · Rückenlehne mit Höhenverstellung und integrierter Lordosenstütze · Sitzneige- und Sitztiefenverstellung · Fünffuß-Untergestell aus stabilem Kunststoff · mit Sitz-Stopp-Rollen und höhenverstellbarem Fußring für erhöhte Sitzposition Weitere technische Eigenschaften: · Lehnenhöhe: 520mm · Grifffarbe: blau Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gestellausführung: | Rollen + Fußring | Sitz/Rückenlehne: | Supertec | Polsterfarbe: | schwarz | Sitzhöhenverstellung: | 580-860 mm | Tragfähigkeit: | 120 kg | Marke: | PROMAT |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, ergonomischer Bürostuhl, bürodrehstuhl bis 120kg schwarz, ergonomischer bürostuhl, ergonomischer bürostuhl schwarz, Arbeitsdrehstühle, Stuhl, Stühle |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |