Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelaufroller Kabel-L.12m autom.Schutzart IP44 PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-9000425386
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     9000425386
EAN/GTIN:
     4015448555254
Suchbegriffe:
Kabelaufroller
kabelaufroller 12m
kabelaufroller

Kabelaufroller Kabel-L.12m autom.Schutzart IP44 PROMAT

Kabelaufroller mit Kabel in gekapselter Trommel mit Federzugautomatik · hochwertiges, robustes Kunststoffgehäuse · Montage wahlweise an Wand oder Decke möglich · Trommel beidseitig kugelgelagert, arretierbar · optimierter Schlauchauslauf bietet idealen Kabelauszug · schwenkbare Wandkonsole mit Einrastmechanismus für schnelle Montage · mit Thermoschutzschalter und Gummikabel HO7RN-F · mit Eurokupplung · 1 m Anschlusskabel 3 x 1,5mm² mit Stecker · Griffbereite Aufbewahrung der Elektrowerkzeuge zur Vermeidung von Arbeitsunfällen und Kabelverschleiß. Weitere technische Eigenschaften: · Leistungsquerschnitt: 3 x 1,5 mm²
Weitere Informationen:
Kabellänge:
12 m
Kabel:
H07RN-F
Steckertyp:
F
Schutzart:
IP44
Stromstärke:
10 A
Marke:
PROMAT
Ausführung:
automatisch
Netzspannung:
250 V
Elektrogerät:
ja
Marke laut EAR_Register:
Nordwest Handel AG
Weitere Suchbegriffe: Kabel, NOW
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 180,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,54*
€ 257,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,97*
€ 249,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 209,70*
€ 249,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,68*
€ 237,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,56*
€ 230,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 191,56*
€ 227,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,81*
€ 215,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
ab € 54,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.