Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelaufroller Kabel-L.17m autom.Schutzart IP44 PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-9000425406
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     9000425406
EAN/GTIN:
     4015448879114
Suchbegriffe:
Kabelaufroller
kabelaufroller 17m
kabelaufroller

Kabelaufroller Kabel-L.17m autom.Schutzart IP44 PROMAT

Kabelaufroller mit Kabel in gekapselter Trommel mit Federzugautomatik · hochwertiges, robustes Kunststoffgehäuse · Montage wahlweise an Wand oder Decke möglich · Trommel beidseitig kugelgelagert, arretierbar · optimierter Schlauchauslauf bietet idealen Kabelauszug · schwenkbare Wandkonsole mit Einrastmechanismus für schnelle Montage · mit Thermoschutzschalter und Gummikabel HO7RN-F · mit Eurokupplung · 1 m Anschlusskabel 3 x 1,5mm² mit Stecker · Griffbereite Aufbewahrung der Elektrowerkzeuge zur Vermeidung von Arbeitsunfällen und Kabelverschleiß. Weitere technische Eigenschaften: · Leistungsquerschnitt: 3 x 1,5 mm²
Weitere Informationen:
Kabellänge:
17 m
Kabel:
H07RN-F
Steckertyp:
F
Schutzart:
IP44
Stromstärke:
10 A
Ausführung:
automatisch
Netzspannung:
230 V
Marke:
PROMAT
Elektrogerät:
ja
Marke laut EAR_Register:
Nordwest Handel AG
Weitere Suchbegriffe: Kabel, NOW
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 247,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,55*
€ 337,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,67*
€ 330,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 277,65*
€ 330,40
pro Stück
ab 4 Stück
€ 277,64*
€ 330,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,09*
€ 317,84
pro Stück
ab 6 Stück
€ 267,08*
€ 317,83
pro Stück
ab 7 Stück
€ 267,07*
€ 317,81
pro Stück
ab 8 Stück
€ 267,06*
€ 317,80
pro Stück
ab 9 Stück
€ 267,05*
€ 317,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,70*
€ 311,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,56*
€ 294,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.