Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sackkarre H.1150mm Schaufel-L150xB400mm PU-Bereifung Trgf250kg taubenblau PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-9000443054
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     9000443054
EAN/GTIN:
     4015448784593
Suchbegriffe:
Kistenkarre
Sackkarre
Stahlrohrkarre
Stapelkarre

Sackkarre H.1150mm Schaufel-L150xB400mm PU-Bereifung Trgf250kg taubenblau PROMAT

stabile, geschweißte Stahlrohrkonstruktion · Stahlblechschaufel, Radschutz und Sicherheitsgriffe · pulverbeschichtet taubenblau, RAL 5014 · verschraubte Radbefestigung, einfacher Radwechsel · passendes Ersatzrad siehe Art.-Nr. 8000 771 931 Weitere technische Eigenschaften: · Radbreite: 85mm · Gewicht: 13kg · Gesamtbreite: 590mm
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
250 kg
Höhe:
1150 mm
Bereifung:
Polyurethan
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schaufellänge:
150 mm
Rad-Ø:
260 mm
Farbe:
taubenblau, RAL 5014
Schaufelbreite:
400 mm
Marke:
PROMAT
Material:
Stahlrohr
Weitere Suchbegriffe: pu rad sackkarre, kistenkarre, Karre, Sackkarren, Transportkarre
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 106,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,3277*
€ 170,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,38*
€ 163,4822
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,30*
€ 152,677
pro Stück
ab 8 Stück
€ 119,53*
€ 142,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,80*
€ 138,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,11*
€ 126,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
70602
ab € 23,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.