Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelkarre H.1300mm Schaufel-L250xB320mm Luft-Bereifung Trgf.300kg blau PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-9000443058
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     9000443058
EAN/GTIN:
     4015448481683
Suchbegriffe:
Kistenkarre
Sackkarre
Stahlrohrkarre
Stapelkarre

Stapelkarre H.1300mm Schaufel-L250xB320mm Luft-Bereifung Trgf.300kg blau PROMAT

stabile, geschweißte Stahlrohrkonstruktion · Stahlblechschaufel · Radschutz und Sicherheitsgriffe · pulverbeschichtet taubenblau, RAL 5014 · verschraubte Radbefestigung, einfacher Radwechsel · passendes Ersatzrad siehe Art.-Nr. 9000 443 560 Weitere technische Eigenschaften: · Radbreite: 85mm · Gesamtbreite: 580mm
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
300 kg
Höhe:
1300 mm
Gewicht:
12,4 kg
Bereifung:
Luft
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schaufellänge:
250 mm
Rad-Ø:
260 mm
Farbe:
taubenblau, RAL 5014
Schaufelbreite:
320 mm
Marke:
PROMAT
Material:
Stahlrohr
Weitere Suchbegriffe: kistenkarre luftbereifung, kistenkarre, sackkarren promat, Karre, Stapelkarren, Transportkarre
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 99,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,4277*
€ 158,779
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,90*
€ 152,201
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,37*
€ 142,0503
pro Stück
ab 8 Stück
€ 112,20*
€ 133,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,55*
€ 131,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,66*
€ 118,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
70100
ab € 10,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.