Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scherenhubtischwagen Trgf.150kg Hubber.220-720mm fusshydraulisch PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-9000443405
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     9000443405
EAN/GTIN:
     4053981995267
Suchbegriffe:
Hub-Plattformwagen
Hubtischwagen
Scherenhubtischwagen
fahrbarer Hubtisch

Scherenhubtischwagen Trgf.150kg Hubber.220-720mm fusshydraulisch PROMAT

für ortsunabhängiges Heben und Zuführen von Lasten · stufenlose Handhebelabsenkung · Heben mittels Hydraulikfußpumpe · Einfachschere · robuste Konstruktion · Räder Polyurethan · Lenk- und Bockrollen, kugelgelagert · Lenkrollen mit Feststeller · hochwertige Mehrfachlackierung, taubenblau, RAL 5014 · entspricht EN 1570, prEN 1757-4 Weitere technische Eigenschaften: · Rad-Ø: 100mm · Farbe: taubenblau, RAL 5014 · Bereifung: Polyurethan · Ausführung: fusshydraulisch · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
150 kg
Hubbereich:
220-720 mm
Gewicht:
49 kg
Tischflächenbreite:
450 mm
Nutzhub:
500 mm
Gesamtbreite:
450 mm
Marke:
PROMAT
Tischflächenlänge:
700 mm
Gesamtlänge:
908 mm
Weitere Suchbegriffe: hubtischwagen hublast 150kg, hub plattformwagen, Hubtisch, Hydrauliktisch
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 327,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 447,88*
€ 532,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 409,85*
€ 487,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 376,85*
€ 448,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 351,76*
€ 418,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 327,98*
€ 390,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.