Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminiumbox L595xB390xH380mm 70l m.Klappverschluss u.Zylinderschl.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-9000447952
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     9000447952
EAN/GTIN:
     4015448715023
Suchbegriffe:
Aluboxzylinderschloss
Alutransportboxzylinderschloss
Ersatzschloss Aluminiumtransportbox
Ersatzschloss Aluminiumtransportbox...

Aluminiumbox L595xB390xH380mm 70l m.Klappverschluss u.Zylinderschl.PROMAT

die Aluminiumboxen der Marke PROMAT sind witterungs-, temperatur- und korrosionsbeständig · Hebelspannverschlüsse mit 2 gleichschließenden Zylinderschlössern und Bohrungen für Plomben oder Vorhängeschloss · staub- und spritzwassergeschützt durch umlaufende Gummidichtung im Rahmenprofil · mit Federfallgriffen, kunststoffummantelt · stabiler Deckel · Temperaturbereich: -40 °C bis +180 °C Weitere technische Eigenschaften: · Innenhöhe: 350mm · Innenlänge: 565mm · Innenbreite: 360mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
70 l
Gewicht:
4,4 kg
Tragfähigkeit:
40 kg
Außenlänge:
595 mm
Außenhöhe:
380 mm
Außenbreite:
390 mm
Marke:
PROMAT
Ausführung:
mit Klappverschluss und Zylinderschloss
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschlösser Aluboxen, Alu-Transportbox, Aluminium-Transportbox, Aluminiumbehälter, Aluminiumbox, Stapelbehälter, aluminium-transportbox 70l, ersatzschloss aluminiumtransportbox, Alu Box, Alu Kiste, Alu Transportbox, Aluminiumboxen, Transport Box, Transportbehälter, Transportkisten
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,44*
€ 100,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,97*
€ 99,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 83,41*
€ 99,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,08*
€ 94,11
pro Stück
ab 8 Stück
€ 75,62*
€ 89,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,18*
€ 87,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 72,57*
€ 86,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,55*
€ 72,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
TROLLEY
ab € 98,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.