| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C3160-9000447953 Herst.-Nr.: 9000447953 EAN/GTIN: 4015448715030 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Aluminiumbox L780xB380xH380mm 90l m.Klappverschluss u.Zylinderschl.PROMAT die Aluminiumboxen der Marke PROMAT sind witterungs-, temperatur- und korrosionsbeständig · Hebelspannverschlüsse mit 2 gleichschließenden Zylinderschlössern und Bohrungen für Plomben oder Vorhängeschloss · staub- und spritzwassergeschützt durch umlaufende Gummidichtung im Rahmenprofil · mit Federfallgriffen, kunststoffummantelt · stabiler Deckel · Temperaturbereich: -40 °C bis +180 °C Weitere technische Eigenschaften: · Innenhöhe: 350mm · Innenlänge: 750mm · Innenbreite: 350mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 90 l | Gewicht: | 5,1 kg | Tragfähigkeit: | 50 kg | Außenlänge: | 780 mm | Außenhöhe: | 380 mm | Außenbreite: | 380 mm | Marke: | PROMAT | Ausführung: | mit Klappverschluss und Zylinderschloss | Material: | Aluminium |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Zylinderschlösser Aluboxen, Alu-Transportbox, Aluminium-Transportbox, Aluminiumbehälter, Aluminiumbox, Stapelbehälter, alu-transportbox 90l, ersatzschloss aluminiumtransportbox, stapelbehälter tiefe 380 mm, Alu Box, Alu Kiste, Alu Transportbox, Aluminiumboxen, Transport Box, Transportbehälter, Transportkisten |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |