Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennw.f.Regalkasten B.235mm Styrolux transp.10St./Btl.PROMAT


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-9000448889
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     9000448889
EAN/GTIN:
     4015448558446
Suchbegriffe:
Lagerkasten
Lagerkästen
Regal-Kasten
Regalkasten

Trennw.f.Regalkasten B.235mm Styrolux transp.10St./Btl.PROMAT

für Lagerboxen PROMAT · transparent, aus Styrolux · max. 6 · VE = 10 Stück Weitere technische Eigenschaften: · Material: Styrolux
Weitere Informationen:
passend für:
Regalkasten B. 235 mm
Anzahl Trennwände:
max. 6
Farbe:
transparent
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Regallagerkasten, Trennplatte Regalkasten, Trennwand Regalkasten, Zwischenwände Regalkasten, lagerkasten transparent, lagerkasten, Kästen, Längs-/Quertrennwand, Längs-/Quertrennwände, Trennwand, Trennwände, Warenlagerungssystem
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 35,29*
€ 42,00
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 33,15*
€ 39,45
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 30,84*
€ 36,70
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 29,59*
€ 35,21
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 27,99*
€ 33,31
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 25,18*
€ 29,96
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.