Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalkasten L300xB183xH81mm rot PP PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C3160-9000448951
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     9000448951
EAN/GTIN:
     4015448481805
Suchbegriffe:
Lagerkasten
Lagerkästen
Regal-Kasten
Regalkasten

Regalkasten L300xB183xH81mm rot PP PROMAT

aus hochwertigem Polypropylen · rot · weitgehend beständig gegen die meisten Säuren und Öle · temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C · gewellter Innenboden für die leichte Entnahme von Kleinteilen · robuste Griffmulde mit großer Fläche für Beschriftungsetiketten (s. Zubehör) · variabel einsetzbar durch umsteckbare Trennwände (s. Zubehör) · die optionale Auszugssperre verhindert das Herausrutschen der Box aus dem Regal
Weitere Informationen:
Kastengröße:
2
Farbe:
rot
Anzahl mögl. Trennwände:
4
Breite:
183 mm
Länge:
300 mm
Marke:
PROMAT
Material:
Polypropylen
Höhe:
81 mm
Weitere Suchbegriffe: Regallagerkasten, lagerkasten kunststoff, lagerkasten, regalkasten 30 cm lang, Lagerboxen, Regalkästen, Warenlagerungssystem
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,63*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 15 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 75 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 150 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
9000448992
ab € 4,74*
Zubehör
PROMAT
9000448994
ab € 9,51*
Zubehör
PROMAT
9000448991
ab € 12,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.